Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1D6M7
Cod. Produttore
LX1D6M7
Cod. EAN
3389110233384

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 220 V CA 50/60 Hz
  • Resistenza media: 102 Ohm a 20 °C
  • Induttanza circuito chiuso: 6,7 H
  • Compatibilità: LC1D40-D95
  • Frequenza commutazione max: 3600 cicli/h
  • Dissipazione calore: 6-10 W
  • Temperatura ambiente: -5…60 °C
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una bobina CA di ricambio delle Tesys Deca 220 V 50/60 Hz per i contattori delle Tesys Deca. Viene applicato sui contattori a 3 e 4 poli LC1D80-D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 220 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LX1D - TeSys D - 220...230 V CA 50/60 Hz