Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1D6F7
Cod. Produttore
LX1D6F7
Cod. EAN
3389110233377

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 110 V CA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Compatibilità: LC1D40-D95
  • Resistenza media: 26 Ohm a 20 °C
  • Durata meccanica: 4 milioni cicli
  • Potenza spunto: 245 VA
  • Dissipazione calore: 6-10 W
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LX1D6F7 è una bobina CA 110 V 50/60 Hz di Schneider Electric per i contattori TeSys D. Da utilizzare con contattori a 3 e 4 poli LC1 da D40 a D95. Funziona nei limiti di tensione da 0,85 a 1,1 Uc e in ambienti fino a 55°C.

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 110 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Bobina LX1D - TeSys D - 110 V CA 50/60 Hz