Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGOFL3CLC150
Cod. Produttore
OFL3CLC150

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: Multimodale OM3
  • Connettori: SC & LC basse perdite
  • Lunghezza fibra: 150 metri
  • Larghezza: 86 mm
  • Categoria fibra: OM3
  • Connettore lato 1: SC
  • Connettore lato 2: LC
  • Serie: GGM OFL3CLC150

Documentazione tecnica

La bobina di lancio cubo OM3 LC/SC da 150 metri è un componente fondamentale per i test di riflettometria nelle reti in fibra ottica multimodale. Realizzata con fibra multimodale OM3 50/125, garantisce elevate prestazioni e affidabilità. I connettori SC e LC sono appositamente aggiustati per minimizzare le perdite, assicurando una trasmissione del segnale ottimale. La bobina, presentata in forma cubica, unisce robustezza e praticità, facilitando le operazioni di misura e qualificazione dei cavi posizionandola all'inizio e alla fine del collegamento per eliminare la zona morta del riflettometro. La lunghezza di 150 metri e la larghezza compatta di 86 mm la rendono ideale per agevolare i test in modo preciso e sicuro. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: La bobina di lancio sono essenziali durante i test di riflettometria. Posizionate all'inizio e alla fine del collegamento, consentono di qualificare i cavi come ingresso e di uscita, e di eliminare la zona morta del rifletometro. Presentati in forma cubica, combinano alte prestazioni, robustezza e praticità per realizzare agevolmente i test

tipo di fibra

Multimode 50/125

categoria

OM3

tipo di connettore lato 1

SC

tipo di connettore lato 2

LC

lunghezza della fibra

Altro

Produttore

Bobina lancio cubo OM3 LC/SC 150m per test riflettometria rete fibra ottica