Prodotti / Datacom / Strumentazione per reti dati Rame e Fibra Ottica / Utensili e Accessori /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGOFL9LCSCA500
Cod. Produttore
OFL9LCSCA500

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OS2 monomodale
  • Connettori: LC/UPC e SC/APC
  • Lunghezza fibra: 500 m
  • Larghezza: 86 mm
  • Categoria ETIM: OS2
  • Connettore lato 1: SC
  • Connettore lato 2: LC
  • Serie: GGM OFL9LCSCA500

Documentazione tecnica

La bobina di lancio OS2 LC/SCAPC da 500 metri è un componente fondamentale per i test di riflettometria nelle reti in fibra ottica monomodale. Progettata per essere posizionata all'inizio e alla fine del collegamento, permette di qualificare i cavi come ingresso e uscita, eliminando la zona morta del rifletometro. Presentata in una forma cubica compatta, questa bobina combina alte prestazioni, robustezza e praticità, facilitando notevolmente le operazioni di test. È dotata di connettori SC/APC e LC/UPC rettificati per garantire basse perdite e massima affidabilità nella trasmissione del segnale. La fibra è di categoria OS2, ideale per applicazioni a lunga distanza con elevata qualità del segnale. La larghezza della bobina è di 86 mm, offrendo un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: La bobina di lancio sono essenziali durante i test di riflettometria. Posizionate all'inizio e alla fine del collegamento, consentono di qualificare i cavi come ingresso e di uscita, e di eliminare la zona morta del rifletometro. Presentati in forma cubica, combinano alte prestazioni, robustezza e praticità per realizzare agevolmente i test

tipo di fibra

Singlemode

categoria

OS2

tipo di connettore lato 1

SC

tipo di connettore lato 2

LC

lunghezza della fibra

500 m

Produttore

Bobina lancio OS2 LC/SCAPC 500m per test riflettometria