Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1FH0242
Cod. Produttore
LX1FH0242
Cod. EAN
3389110454123

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24V AC
  • Frequenza: 40-400 Hz
  • Serie: TeSys F
  • Applicazione: Contattori 3-4 poli
  • Temperatura max: 55 °C
  • Cicli/ora max: 2400
  • Consumo: Basso assorbimento
  • Certificazioni: RoHS/REACH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Bobina AC TeSys F 24V a 40-400 Hz (codice di tensione B7), basso assorbimento in ritenuta, per contattori a 3 poli e a 4 poli LC1 F265, F330. Opera entro i limiti di tensione 0,85-1.1 Uc e ambienti fino a 55 °C. Dispone di elevate velocità di funzionamento al contattore, fino a 2400 cicli/ora. Conforme a Green Premium (RoHS/REACH).

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys F