Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV426806
Cod. Produttore
LV426806
Cod. EAN
3606485412832

Informazioni di prodotto

Bobina di minima tensione MN 380/415 Vca 50 Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La bobina di minima tensione MN standard viene utilizzata sui dispositivi Compact NSXm e PowerPact B. Questo ausiliario viene utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o comando di apertura di sicurezza. È un ausiliario a molla a fissaggio rapido per un’installazione rapida e semplice, visibile dalla parte anteriore del dispositivo. Questo ausiliario MN ha una tensione nominale di 380/415 VCA 50 Hz. Sgancia l'interruttore automatico quando la tensione di alimentazione scende sotto il 35% del suo valore nominale. È conforme alla norma IEC 60947-2. Compact NSXm e PowerPact B incorporano 1 bobina MN o 1 bobina MX. L'accessorio dell'interruttore PowerPact B-frame, LV426806, offre prestazioni, flessibilità e affidabilità comprovate. Questo interruttore scatolato PowerPact è una bobina di minima tensione. È possibile utilizzare uno sganciatore di tensione per sganciare l'interruttore utilizzando un segnale di controllo. Le bobine a lancio di corrente servono principalmente per i comandi di arresto di emergenza e da remoto. Sganciatori di minima tensione scollegati in condizioni di bassa tensione. Con una tensione di soglia di 0,35...0,7 x Un e un tempo di risposta inferiore a 50 ms.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

adatto per relè di sovraccarico

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

380 V

adatto per interruttore di carico

adatto per disgiuntore

Serie

ComPacT_NSXm__new_generation

Produttore

Bobina di minima tensione MN 380/415 Vca 50 Hz