Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA428401
Cod. Produttore
A428401
Cod. EAN
8012542840107

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con quadri di distribuzione standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dalla bobina di minima tensione a 230V
  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano

Documentazione tecnica

S2C-UA 230 AC BOBINA DI MINIMA 230VA428401 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001022 - Bobina minima tensione

adatto per intensità di corrente max. dell’unità di contatto principale

45 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

larghezza totale (TE)

18

montaggio dell'apparecchio

interruttore diff./magnetotermico e interruttore di protezione differenziale

numero di commutatori di segnale

1

Produttore

ABB

Bobina di minima tensione 230V c.a. (1 mod.)

€ 68,24 x 1 pz.
(pz.)