Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA120835
Cod. Produttore
A120835
Cod. EAN
7612271208356

Informazioni di prodotto

Il prodotto S800-SOR400 garantisce un'installazione efficiente e affidabile per impianti elettrici di alta qualità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con tensioni da 220 a 400 V AC/DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza nell'operatività degli impianti
  • Efficienza energetica migliorata grazie al controllo preciso
  • Affidabilità prolungata nel tempo

Documentazione tecnica

S800-SOR400 Shunt operation release 220 … 400 V AC / DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

adatto per disgiuntore

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

adatto per relè di sovraccarico

Produttore

ABB

Bobina di apertura a lancio di corrente 220-400 V c.a./c.c.

€ 130,77 x 1 pz.
(pz.)