Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFMS
Cod. Produttore
FMS
Cod. EAN
0074983609307

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 31,8 mm
  • Altezza: 8 mm
  • Materiali: resistenti
  • Uso: professionale elettrico
  • Funzione: organizzazione cavi
  • Tipo: avvolgifibra
  • Serie: PDFMS
  • Compatto: facile da installare
Descrizione del produttore: Bobina avvolgifibra con diametro di 31,8 mm e altezza di 8 mm, ideale per l'organizzazione e la gestione di cavi e fibre ottiche. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell'uso professionale nel settore elettrico. Questo accessorio compatto facilita l'avvolgimento ordinato delle fibre, contribuendo a mantenere l'impianto pulito e sicuro.

Produttore

BOBINA AVVOLGIFIBRA A 31,8 MM H X 8