Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS254X50GN
Cod. Produttore
TCS254X50GN
Cod. EAN
8016692622408

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 50m, Ø INT. 26mm PRE RESTR., Ø INT. 12,5mm POST RESTR., VERDE
Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

diametro interno prima della retrazione

25.4 mm

diametro interno dopo la retrazione

12.7 mm

lunghezza

50 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

verde

diametro nominale in pollici

1 pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete media

tipo

termoretrazione

Produttore

BOBINA(50 M.)TERMORESTR. INT 25,4M