Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELX1D8FE7
Cod. Produttore
LX1D8FE7
Cod. EAN
3389110894820

Informazioni di prodotto

BOBINA 115V 50 60HZ

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina LX1D - TeSys D - 115 V CA 50/60 Hz

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

115 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

115 V

Serie

TeSys_Deca_contactors

Produttore

Bobina LX1D - TeSys D - 115 V CA 50/60 Hz