Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCS127X100YE
Cod. Produttore
TCS127X100YE
Cod. EAN
8016692622071

Informazioni di prodotto

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 100m, Ø INT. 12,5mm PRE RESTR., Ø INT. 6mm POST RESTR., GIALLO
Le guaine termorestringenti a bobina della serie TCS sono realizzate in poliolefina antiestinguente e garantiscono un rapporto di restringimento 2÷1. Sono la scelta ideale per isolare conduttori elettrici e per proteggere connessioni, terminazioni elettriche ed antenne da agenti atmosferici ed agenti chimici corrosivi. Grazie all’ampia gamma di colori consentono l’agile identificazione delle varie connessioni e prodotti. Queste guaine termorestringenti sono progettate per assicurare alti livelli di tollerabilità ambientale, flessibilità, termoretrazione, non infiammabilità e stabilità nelle prestazioni.

diametro interno prima della retrazione

12.7 mm

diametro interno dopo la retrazione

6.4 mm

lunghezza

100 m

senza alogeni

omologazione UL

temperatura d’esercizio

-55 °C

materiale

poliolefina (PEX)

colore

giallo

diametro nominale in pollici

1/2 pollice

tasso di contrazione

2:1

esecuzione

a parete media

tipo

termoretrazione

Produttore

BOBINA(100 M.)TERMOREST. INT 12,7M