Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAS226
Cod. Produttore
GVAS226
Cod. EAN
3389110343748

Informazioni di prodotto

Bob. lancio I 220-240V 60Hz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sganciatore elettrico TeSys GV, bobina a lancio di corrente MX, 220-240V AC 60 Hz, per interruttori per motori GV2, GV3. Fa scattare dell'interruttore quando la tensione di alimentazione è applicata nei limiti 0,7-1.1 Uc con una durata a impulsi superiore a 20 ms o un segnale permanente. Da montare sul lato destro dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), conformità Green Premium (RoHS/REACh).

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

adatto per disgiuntore

Serie

TeSys_Deca___frame_2

Produttore

Sganciatore a lancio di corrente TeSys GV-AS 220-240 V CA 60Hz