Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYBOB3
Cod. Produttore
BOB3
Cod. EAN
8050040861927

Informazioni di prodotto

  • Serie: Bob 3
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Tensione: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 3x4 mm²
  • Diametro cavi: 8-13 mm
  • Dimensioni: 105x80x25 mm
  • Gel: Atossico, senza scadenza
  • Temperatura posa: -40°C/+50°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione a T di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x80x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13

Tipologia

Gel

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

tipo

Derivazione a T

Accessori di collegamento in dotazione

Connettore a vite

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

8 ... 13 mm

diametro del cavo di derivazione

8 ... 13 mm

sezione nominale del conduttore cavo principale

2,5 ... 4 mm²