Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13030
Cod. Produttore
B13030
Cod. EAN
8010730506248

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLOG50 R.TUBO-GUAINA D50-40 GRI I
  • Tipo: Raccordo tubo rigido
  • Protezione: IP65
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Autoestinguente
  • Serie: BLOG 50
  • Compatibilità: Guaina spiralata
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BLOG 50 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

BLOG50 R.TUBO-GUAINA D50-40 GRI I