Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13029
Cod. Produttore
B13029
Cod. EAN
8010730506217

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLOG40
  • Tipo: Raccordo tubo rigido
  • Compatibilità: Guaina spiralata
  • Dimensioni: D40-32
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Grigio
  • Caratteristica: Autoestinguente
  • Quantità consigliata: 80

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BLOG 40 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

BLOG40 R.TUBO-GUAINA D40-32 GRI I