Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13028
Cod. Produttore
B13028
Cod. EAN
8010730506187

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Raccordo tubo rigido
  • Materiale: Guaina spiralata
  • Caratteristica: Autoestinguente
  • Serie: BLOG32

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BLOG 32 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

BLOG32 R.TUBO-GUAINA D32-25 GRI I