Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13027
Cod. Produttore
B13027
Cod. EAN
8010730506156

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLOG25
  • Tipo: Raccordo tubo rigido
  • Compatibilità: Guaina spiralata
  • Dimensioni: D25-20
  • Colore: Grigio
  • Protezione: IP65
  • Caratteristica: Autoestinguente
  • Quantità consigliata: 160

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BLOG 25 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

BLOG25 R.TUBO-GUAINA D25-20 GRI I