Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB13026
Cod. Produttore
B13026
Cod. EAN
8010730506125

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo tubo rigido
  • Compatibilità: Guaina spiralata
  • Protezione: IP65
  • Colore: Grigio
  • Autoestinguente: Sì
  • Diametro: 20 mm
  • Serie: BLOG20
  • Quantità consigliata: 240

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: BLOG 20 Raccordo tubo rigido - guaina spiralata, autoestinguente. IP65 GRIGIO

Tipologia

Diritto

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Produttore

BLOG20 R.TUBO-GUAINA D20-16 GRI I