›

Blocco sicurezza PSEN ML SA 2.1 connettore M12 12 poli industriale

Cod. Rexel 7P570432
Cod. Produttore 570432
Cod. EAN 4046548098198

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP67
  • Connettore: M12 12 poli
  • Lunghezza cavo: 0,23 m
  • Bloccaggio: Completamente codificato
  • Ripristino: Automatico
  • Serie: PSEN ML SA 2.1

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN ML SA 2.1 UNIT è un sensore di sicurezza modulare progettato per il monitoraggio affidabile di porte e barriere di sicurezza in ambienti industriali. La sua struttura compatta e il design robusto garantiscono una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più difficili. Dotato di connettività semplice e rapida, consente un'integrazione efficiente nei sistemi di automazione, migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Questo sensore assicura un controllo preciso e continuo, contribuendo a ridurre i rischi e a ottimizzare la gestione della sicurezza sul lavoro. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Blocco sicurezza PSEN ML SA 2.1 connettore M12 12 poli industriale