› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Finecorsa di sicurezza

Sensore sicurezza PSEN ML B 2.1 UNIT connettore M12 per porte industriali

Cod. Rexel 7P570402
Cod. Produttore 570402
Cod. EAN 4046548081732

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Connettore: M12 8 poli
  • Lunghezza cavo: 0,23 m
  • Funzione: Blocco di sicurezza
  • Ripristino: Con alimentazione
  • Serie: PSEN ML

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN ML B 2.1 UNIT è un sensore di sicurezza progettato per applicazioni industriali, caratterizzato da un design compatto e robusto con un corpo di colore giallo per un'elevata visibilità. Questo sensore consente il monitoraggio affidabile di porte di sicurezza o aree pericolose, garantendo la protezione degli operatori e delle macchine. La sua tecnologia avanzata assicura un rilevamento preciso e una facile integrazione nei sistemi di automazione industriale, contribuendo a migliorare la sicurezza operativa e la conformità alle normative di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschio M12 a 8 poli, cavo da 0,23 m, collegamento singolo

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Sensore sicurezza PSEN ML B 2.1 UNIT connettore M12 per porte industriali