›

Sensore sicurezza industriale PSEN ML S 2.1 UNIT connettore M12 12 poli controllo accessi

Cod. Rexel 7P570408
Cod. Produttore 570408
Cod. EAN 4046548090406

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado di protezione: IP65/IP67
  • Serie: PSEN ML
  • Lunghezza cavo: 0,23 m
  • Connettore: M12 12 poli
  • Funzione: Blocco sicurezza codificato
  • Ripristino: Alimentazione automatica

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PSEN ML S 2.1 UNIT è un sensore di sicurezza progettato per il monitoraggio affidabile di aree pericolose in impianti industriali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, garantisce un’elevata precisione nel rilevamento e una rapida integrazione nei sistemi di automazione. La sua costruzione resistente assicura durata nel tempo anche in ambienti gravosi, mentre i collegamenti semplici facilitano l’installazione e la manutenzione. Questo sensore contribuisce a migliorare la sicurezza operativa, prevenendo incidenti e proteggendo operatori e macchinari. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Blocco di sicurezza PSENmlock, completamente codificato, coninterruttore di sicurezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino dell’alimentazione, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Sensore sicurezza industriale PSEN ML S 2.1 UNIT connettore M12 12 poli controllo accessi