Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P570434
Cod. Produttore
570434
Cod. EAN
4046548098310

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Corrente nominale: 4 A
  • Grado protezione: IP65/IP67
  • Connettore: M12 12 poli
  • Lunghezza cavo: 0,23 m
  • Bloccaggio: Con ripristino automatico
  • Collegamento: In serie
  • Serie: PSENmlock
Il dispositivo PSEN ML SA 2.2 UNIT è un sensore di sicurezza compatto e robusto, progettato per il monitoraggio affidabile di porte e barriere di sicurezza in ambienti industriali. Caratterizzato da un design resistente e da un cablaggio integrato, garantisce un'installazione semplice e sicura. Questo sensore è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di protezione, assicurando il controllo preciso e la prevenzione di accessi non autorizzati, contribuendo così alla sicurezza degli impianti elettrici e delle macchine automatiche. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: Blocco di sicurezza PSENmlock, codifica univoca, con interruttore disicu rezza e attuatore, con bloccaggio, con ripristino automatico, connettore maschio M12 a 12 poli, cavo da 0,23 m, collegamento in serie

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

40 mm

altezza del sensore

217,2 mm

lunghezza del sensore

40 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

0 ... 60 °C

Produttore

Blocco sicurezza PSEN ML SA 2.2 UNIT connettore M12 industriale