› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco sbarre trifase protetto corto circuito per interruttori motore

Cod. Rexel KM232290
Cod. Produttore 232290
Cod. EAN 4015082322908

Informazioni principali

  • Descrizione: B3.0/5-PKZ0 SBARRETTE
  • Funzione: Blocco sbarre trifase
  • Alimentazione: Morsetti 1,3,5
  • Protezione: Contatti accidentali
  • Resistenza: Corto circuito
  • Montaggio: Prolungamento ruotato
  • Uso: Alimentazione parallela
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico a 3 fasi con 3 poli, progettato per l’installazione su guida DIN con un ingombro di 12,5 moduli. Dotato di collegamento elettrico a forcella, è ideale per la protezione e il controllo di apparecchiature elettriche fino a 5 unità. Questo dispositivo garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, assicurando un’efficace gestione del circuito elettrico. La sua struttura robusta e compatta facilita l’integrazione negli impianti elettrici, offrendo performance ottimali nel settore dell’automazione e distribuzione dell’energia. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Blocco sbarre per corrente trifase, alimentazione​ ai​ morsetti​ 1,3,5, protetto contro contatti accidentali, resistente al corto circuito, possibilità di prolungamento mediante montaggio ruotato, per l'alimentazione in parallelo di più interruttori per protezione motore

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

225 mm

Numero moduli DIN

12,5

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

5

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

45 mm

Serie

Moeller series

Blocco sbarre trifase protetto corto circuito per interruttori motore