› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Salvamotori

Blocco sbarra trifase 3 poli 63A per PKZM0 installazione industriale

Cod. Rexel KM63961
Cod. Produttore 063961
Cod. EAN 4015080639619

Informazioni principali

  • Descrizione: B3.0/2-PKZ0 SBARRETTE PKZ0
  • Tensione nominale: 690 V
  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 3 poli trifase
  • Lunghezza: 90 mm
  • Protezione: contatti accidentali
  • Montaggio: prolungamento ruotato
  • Serie: Moeller series

Descrizione del prodotto

Sbarrette PKZ0 progettate per impianti elettrici trifase con tre poli, ideali per la distribuzione e il collegamento sicuro di apparecchiature elettriche. Realizzate per montaggio su guida DIN con ingombro di 5 moduli, offrono una connessione affidabile tramite forca e sono adatte per l’installazione di due apparecchi. Queste sbarrette garantiscono un’elevata qualità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, facilitando il cablaggio e la gestione dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Blocco sbarra trifase 3 poli per l'alimentazione di 2 PKZM0-... senza contatti ausiliari o sganciatori di tensione montati lateralmente, possibilità di prolungamento mediante montaggio ruotato, lunghezza 90mm, protetto contro contatti accidentali, ue = 690 V, iu = 63 A

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

lunghezza

90 mm

Numero moduli DIN

5

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Forca

adatto per numero di apparecchi

2

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

45 mm

Serie

Moeller series

Blocco sbarra trifase 3 poli 63A per PKZM0 installazione industriale