› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

BLOCCO PORTA MECCANICO

DKC
Cod. Rexel S3RZAE01
Cod. Produttore RZAE01
Cod. EAN 8033603074613

Informazioni principali

  • Descrizione: BLOCCO PORTA MECCANICO
  • Materiale: Lamiera acciaio 25/10
  • Finitura: Zincato Sendzimir
  • Funzione: Apertura porta ausiliaria
  • Montaggio: Viteria inclusa
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: S3RZAE01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera d'acciao spessore 25/10 zincato Sendzimir. Consente l'apertura di una porta ausiliaria conseguentemente all'apertura di una principale. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

BLOCCO PORTA MECCANICO