› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

BLOCCO PORTA MECC.APERT./LIBRO

DKC
Cod. Rexel S3RZAEL01
Cod. Produttore RZAEL01
Cod. EAN 8033603074699

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio zincato
  • Spessore: 25/10 mm
  • Funzione: apertura porta ausiliaria
  • Completo di: viteria montaggio
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: S3RZAEL01

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzato in lamiera d'acciao spessore 25/10 zincato Sendzimir. Consente l'apertura di una porta ausiliaria conseguentemente all'apertura di una principale. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Altro

tipo di chiusura

Altro

BLOCCO PORTA MECC.APERT./LIBRO