Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9D80978
Cod. Produttore
LA9D80978
Cod. EAN
3389110160505

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Interblocco meccanico
  • Compatibilità: LC1D80 e LC1D95 DC
  • Numero poli: 3P o 4P
  • Topologia circuito: Invertitore, Commutazione
  • Peso netto: 0,17 kg
  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Conformità: RoHS/REACh
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco meccanico TeSys D per contattori LC1D80 e LC1D95 con bobine CC. Da utilizzare per gruppi di inversione e commutazione. Senza interblocco elettrico. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco meccanico - Per Tesys D