Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA9LB920
Cod. Produttore
LA9LB920
Cod. EAN
3389110741384

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Corrente termica: 63 A IEC 60947-1
  • Soglia attivazione: 1000 A
  • Potere interruzione: ≤ 100 kA
  • Tensione nominale impiego: 690 V CA
  • Tensione isolamento: 690 V CA IEC 60947-1
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco limitatore di corrente di cortocircuito TeSys Integral per interruttori del contattore Integral 63, Interruttori per motori TeSys GV2, controller avviatori U di TeSys. Aumenta la capacità dell'interruttore di resistere a una corrente di cortocircuito da 50 kA a 100/130kA a 400 V. Da collegare a monte di uno o più interruttori di circuito con una corrente nominale totale del motore di 32 A. Per il fissaggio su una guida DIN da 35 mm o il fissaggio a vite, montaggio indipendente dal dispositivo di protezione. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Guida DIN

corrente nominale permanente Iu

32 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

limitatore di corrente di corto circuito

max. potenza apparente

35000 VOLT_AMPERE

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Blocco limitazione corrente 63 A - Per interruttore motore GV2 - Indipendente