Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGV1L3
Cod. Produttore
GV1L3
Cod. EAN
3389110209952

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Potere di interruzione: ≤ 100 kA
  • Tensione nominale impiego: 690 V CA
  • Soglia di attivazione: 1500 A
  • Corrente termica convenzionale: 63 A
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Luogo di montaggio: Sopra interruttore
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco limitatore di corrente di cortocircuito TeSys GV per interruttori magnetotermici per motori GV2L/LE/P/ME/RT. Aumenta la capacità dell'interruttore di resistere a una corrente di cortocircuito da 50 kA a 100/130 kA a 400 V. Da montare sulla parte superiore di un interruttore GV2 automatico per motori. È conforme alla normativa RoHS/REACh.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

limitatore di corrente di corto circuito

max. potenza apparente

35000 VOLT_AMPERE

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Blocco limitatore superiore TeSys GV2ME/GV2P