› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco distribuzione Polypact 4P senza collegamento per quadri elettrici Compact NSX250

Cod. Rexel MGLVS04408
Cod. Produttore LVS04408
Cod. EAN 3606481870681

Informazioni principali

  • Numero poli: 4P
  • Tensione isolamento: 750 V CA
  • Tensione esercizio: 690 V
  • Corrente nominale: 675 A a 40 °C
  • Picco corrente ammissibile: 50 kA
  • Dimensioni (LxAxP): 440x132x235 mm
  • Certificazioni: ASTA, KEMA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione FC Linergy è un componente critico per una distribuzione dell'alimentazione efficiente e sicura all'interno dei quadri elettrici. Progettato per l'uso con Compact NSX250 4P con interruttori fissi senza collegamento. Il blocco di distribuzione offre una soluzione robusta e affidabile per varie applicazioni.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

isolato

numero di fasi

3

sezione

300 mm²

corrente nominale permanente Iu

675 A

numero di poli

4

lunghezza

440 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

85 kA

Numero moduli DIN

650

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

35 mm

Serie

PrismaSeT

Blocco distribuzione Polypact 4P senza collegamento per quadri elettrici Compact NSX250