Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04046
Cod. Produttore
LVS04046
Cod. EAN
3606481870902
Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione Linergy DX progettato per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'alimentazione negli impianti elettrici. Compatibile con armadi PrismaSeT G, PrismaSeT P e PrismaSeT Pack 250 e dispositivi Acti 9 e ComPact. Blocco di distribuzione Linergy DX con 160 A 4P 690 V CA, per morsetti chiusi. Per modulo di sezione 6 sbarre.

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Barra DIN/vite

larghezza

108 mm

altezza

127 mm

profondità

48 mm

tipo di collegamento

Senza viti

numero di collegamenti < 6 mm²

40

numero di collegamenti 10 mm²

8

numero di collegamenti 16 mm²

4

numero di poli

4

con protezione dal contatto

numero totale di collegamenti

52

Numero di collegamenti

48

Numero di collegamenti AWG

4

Serie

PrismaSeT

Produttore

Blocco distribuzione Linergy DX 160A 4P 690V per impianti elettrici industriali

€ 172,48 x 1 pz.
(pz.)