› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco distribuzione Linergy 4 poli 160A compatibile PrismaSeT e ComPact NSXm per impianti elettrici

Cod. Rexel MGLVS04038
Cod. Produttore LVS04038
Cod. EAN 3606481868138

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 160 A a 40 °C
  • Numero poli: 3P
  • Corrente di picco: 20 kA
  • Grado protezione IP: IPxx B
  • Dimensioni (AxLxP): 140x81x58 mm
  • Connessioni: morsetti a molla e occhiello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione Linergy DP, progettato per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'alimentazione negli impianti elettrici. Compatibile con PrismaSeT G, armadi PrismaSeT P e PrismaSeT Pack 250 e interruttori ComPact NSXm. Blocco di distribuzione Linergy BS con 160 A 3P 440 V CA, per morsetti chiusi. Per sezioni sbarre 2 x 35 mm²

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

81 mm

altezza

140 mm

profondità

58 mm

tipo di collegamento

Senza viti

numero di collegamenti 10 mm²

12

numero di collegamenti 16 mm²

6

numero di poli

3

con protezione dal contatto

numero totale di collegamenti

18

Numero di collegamenti

12

Numero di collegamenti AWG

6

Serie

PrismaSeT

Blocco distribuzione Linergy 4 poli 160A compatibile PrismaSeT e ComPact NSXm per impianti elettrici