› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco distribuzione Linergy 35mmq 3 poli 250A 690V per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel MGLVS04155
Cod. Produttore LVS04155
Cod. EAN 3606481883315

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 250 A a 40 °C
  • Sezione morsetti: 2 x 35 mm²
  • Corrente di breve durata: 8,5 kA per 1 s
  • Corrente di picco: 30 kA
  • Grado protezione: IPxx B
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione Linergy DP progettato per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'alimentazione negli impianti elettrici. Compatibile con armadi PrismaSeT P e PrismaSeT G Compact NSX, INS e INV. Blocco di distribuzione Linergy DP con 250 A 3P 690 V CA, per morsetti chiusi. Per sezioni sbarre 2 x 35 mm².

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

250 A

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

3

con protezione dal contatto

Serie

PrismaSeT

Blocco distribuzione Linergy 35mmq 3 poli 250A 690V per impianti elettrici industriali