› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco distribuzione Linergy 3 poli 160A per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel MGLVS04039
Cod. Produttore LVS04039
Cod. EAN 3606481868114

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 160 A a 40 °C
  • Corrente picco ammessa: 20 kA
  • Grado protezione: IPxx B
  • Dimensioni (AxLxP): 140x108x58 mm
  • Norme: IEC 60947-7-1, IEC 61439-1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione Linergy DP, progettato per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'alimentazione negli impianti elettrici. Compatibile con PrismaSeT G, armadi PrismaSeT P e PrismaSeT Pack 250 e interruttori ComPact NSXm. Blocco di distribuzione Linergy BS con 160 A 4P 440 V CA, per morsetti chiusi. Per sezioni sbarre 2 x 35 mm²

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

108 mm

altezza

140 mm

profondità

58 mm

tipo di collegamento

Senza viti

numero di collegamenti 10 mm²

16

numero di collegamenti 16 mm²

8

numero di poli

4

con protezione dal contatto

numero totale di collegamenti

24

Numero di collegamenti

16

Numero di collegamenti AWG

8

Serie

PrismaSeT

Blocco distribuzione Linergy 3 poli 160A per impianti elettrici industriali