› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco distribuzione Linergy 250A 3P 690V per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel MGLVS04033
Cod. Produttore LVS04033
Cod. EAN 3606481870872

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Numero poli: 3P
  • Serie: PrismaSeT
  • Grado di protezione IP: IPxx B
  • Dimensioni (HxLxP): 140x105x64 mm
  • Corrente di breve durata: 8,5 kA/1s
  • Certificazioni: ASTA, IEC 60947-7-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione Linergy DX progettato per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'alimentazione negli impianti elettrici. Compatibile con armadi PrismaSeT G, PrismaSeT P e PrismaSeT Pack 250, oltre che con dispositivi ComPact NSX, INS e INV. Blocco di distribuzione Linergy DP con 250 A 3P 690 V CA, per morsetti chiusi. Per sezioni sbarre 2 x 35 mm².

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

250 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

105 mm

altezza

140 mm

profondità

64 mm

tipo di collegamento

Senza viti

numero di collegamenti 10 mm²

18

numero di collegamenti 16 mm²

9

numero di poli

3

con protezione dal contatto

numero totale di collegamenti

27

Numero di collegamenti

18

Numero di collegamenti AWG

9

Serie

PrismaSeT

Blocco distribuzione Linergy 250A 3P 690V per impianti elettrici industriali