› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Blocco distribuzione Linergy 160A 1P 690V per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel MGLVS04031
Cod. Produttore LVS04031
Cod. EAN 3606481870865

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 160 A
  • Corrente breve durata: 5,5 kA per 1 s
  • Corrente di picco: 24 kA
  • Grado di protezione: IPxx B
  • Dimensioni (AxLxP): 95x36x70 mm
  • Montaggio: Guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di distribuzione Linergy DX progettato per migliorare l'efficienza della distribuzione dell'alimentazione negli impianti elettrici. Compatibile con armadi PrismaSeT G, PrismaSeT P e PrismaSeT Pack 250 e dispositivi Acti 9 e ComPact. Blocco di distribuzione Linergy DP con 160 A 1P 690 V CA, per morsetti chiusi. Per modulo di sezione 4 sbarre

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

160 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

36 mm

altezza

95 mm

profondità

70 mm

tipo di collegamento

Senza viti

numero di collegamenti 16 mm²

6

numero di poli

1

con protezione dal contatto

numero totale di collegamenti

6

Numero di collegamenti AWG

6

Serie

PrismaSeT

Blocco distribuzione Linergy 160A 1P 690V per impianti elettrici industriali e civili