Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19055
Cod. Produttore
19055
Cod. EAN
3303430190554

Informazioni di prodotto

Blocco differenziale Vigi NG125 3P 125A 300÷3000mA I/S/R Tipo A 500Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 3P e la corrente nominale è 125 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 440VAC e 500 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 11. Le dimensioni sono (W) 180 mm. Il peso è 0,75 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.

corrente di guasto nominale

0.3 A

tensione nominale

440 V

sezione conduttore collegabile multifilare

10

grado di inquinamento

3

numero di poli

3

corrente nominale

125 A

frequenza

50/60 Hz

corrente di guasto nominale regolabile

tensione di isolamento nominale Ui

690

sezione conduttore collegabile unifilare

16

tempo di ritardo regolabile

resistenza a corrente impulsiva

5

temperatura ambiente durante il funzionamento

25

con dispositivo di bloccaggio

Serie

Acti9_NG125

Produttore

Blocco differenziale Vigi NG125 3P 125A 300÷3000mA I/S/R Tipo A SI 500Vca