Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB425423
Cod. Produttore
B425423
Cod. EAN
8012542542339

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale ELB425423 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici sicuri e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro le dispersioni di corrente
  • Contributo al risparmio energetico con funzionamento efficiente

Documentazione tecnica

DDA804 A S 100 500MA BLOCCO DIFFEREB425423 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

frequenza

50/60 Hz

corrente nominale

100 A

sezione conduttore collegabile multifilare

6

numero di poli

4

resistenza a corrente impulsiva

5

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

690

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

6

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S800 4P A-Sel. 100A 500mA

€ 384,88 x 1 pz.
(pz.)