Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427941
Cod. Produttore
B427941
Cod. EAN
8012542794103

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA204 garantisce protezione avanzata e affidabilità per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con compatibilità per serie MCB S200
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro contatti indiretti e diretti (sensibilità 30 mA)
  • Maggiore sicurezza per ambienti residenziali, commerciali e industriali

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 AC 63A 30mA

€ 166,94 x 1 pz.
(pz.)