Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427949
Cod. Produttore
B427949
Cod. EAN
8012542794905

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA204 garantisce protezione affidabile e facilità di integrazione con i dispositivi MCB S200.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatibile con MCB S200
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro guasti a terra e contatti indiretti
  • Maggiore sicurezza con sensibilità a 30 mA
  • Risparmio energetico grazie a un funzionamento affidabile e duraturo

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.5 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 AC 40A 500mA

€ 116,43 x 1 pz.
(pz.)