Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427932
Cod. Produttore
B427932
Cod. EAN
8012542793205

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA203 assicura protezione affidabile e semplice integrazione negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con i magnetotermici serie S200
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro guasti a terra e contatti diretti
  • Maggiore sicurezza in ambienti residenziali, commerciali e industriali

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

16

numero di poli

3

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

16

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 AC 40A 300mA

€ 108,41 x 1 pz.
(pz.)