Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427917
Cod. Produttore
B427917
Cod. EAN
8012542791706

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA202 garantisce sicurezza e affidabilità in impianti elettrici residenziali e industriali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile assemblaggio con interruttori magnetotermici serie S200
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con diversi impianti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro guasti a terra e contatti indiretti
  • Sicurezza aggiuntiva con sensibilità a 30 mA per contatti diretti
  • Contributo al risparmio energetico grazie alla prevenzione di dispersioni

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

25 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

2

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

AC

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 AC 25A 300mA

€ 74,61 x 1 pz.
(pz.)