Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427994
Cod. Produttore
B427994
Cod. EAN
8012542799405

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA202 A S garantisce protezione affidabile e selettività con dispositivi istantanei a valle.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione con compatibilità MCB serie S200
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro correnti di guasto a terra sinusoidali e pulsanti
  • Maggiore sicurezza e continuità del servizio

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents with an intentional tripping delay, in order to realize the selectivity with downstream instantaneous devices. Applications: commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

2

resistenza a corrente impulsiva

5

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

protezione da scatto intempestivo

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 A-Sel. 63A 300mA

€ 197,04 x 1 pz.
(pz.)