Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427988
Cod. Produttore
B427988
Cod. EAN
8012542798804

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA204 garantisce protezione affidabile e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio con interruttori magnetotermici serie S200
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie al design modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro contatti indiretti e diretti (sensibilità 30 mA)
  • Maggiore sicurezza in ambienti residenziali, commerciali e industriali

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

63 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

4

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.3 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 A 63A 300mA

€ 167,74 x 1 pz.
(pz.)