Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELB427955
Cod. Produttore
B427955
Cod. EAN
8012542795506

Informazioni di prodotto

Il blocco differenziale DDA202 garantisce protezione avanzata e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio con interruttori modulari S200
  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con impianti residenziali, commerciali e industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro correnti di guasto sinusoidali e pulsanti
  • Sicurezza elevata con sensibilità a 30 mA
  • Risparmio energetico grazie a una protezione efficace e duratura

Documentazione tecnica

The RCD block DDA200 series is suitable for assembly with MCBs S200 series. It assures protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault currents, protection, against indirects contacts and additional protection against direct (with sensitivity = 30 mA) contacts. Applications: residential, commercial, industrial.

frequenza

50/60 Hz

con dispositivo di bloccaggio

corrente nominale

40 A

sezione conduttore collegabile multifilare

25

numero di poli

2

tensione nominale

230 V

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione di isolamento nominale Ui

500

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

sezione conduttore collegabile unifilare

25

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di corrente di guasto

A

Produttore

ABB

Blocco differenziale per interruttore S200 A 40A 30mA

€ 127,38 x 1 pz.
(pz.)