Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170212
Cod. Produttore
170212
Cod. EAN
4015081667185

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Poli: 2P
  • Tipo: Blocco differenziale
  • Modello: FBSMV-63/2/03-A
  • Serie: None
  • Classe ETIM: EC002297
  • Produttore: EATON INDUSTRIES
  • Paese di produzione: Italia
Blocco differenziale FBSMV con corrente nominale di 63A e 2 poli, progettato per garantire la sicurezza elettrica contro i guasti di tipo A. Funziona a una frequenza di 50 Hz ed è ideale per applicazioni che richiedono protezione affidabile e stabile. La sua configurazione senza tempo di ritardo regolabile e corrente di guasto nominale regolabile semplifica l’installazione e l’uso in impianti elettrici residenziali e industriali. La qualità costruttiva assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: FBSMV-63/2/03-A BLOCCO DIF 63A 2P 0170212 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002297 - Blocco differenziale

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

240 ... 415 V

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 40 °C

Produttore

Blocco differenziale 63A 2 poli per distribuzione elettrica