›

BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 300 MA 63A

Cod. Rexel HLBFF463N
Cod. Produttore BFF463N
Cod. EAN 3250611312567

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63 A
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo differenziale: F
  • Soglia intervento: 300 mA
  • Numero poli: 4 poli
  • Moduli DIN: 2 moduli
  • Serie: BFF
  • Frequenza: 50/60 Hz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco differenziale da 2 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 4 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo F con soglia d’intervento Idn di 300 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

F

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

grado di inquinamento

2

potenza dissipata

9,7 W

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

230 ... 400 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5 ... 40 °C

Serie

BFF

BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 300 MA 63A