Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS04004
Cod. Produttore
LVS04004
Cod. EAN
3606482131712

Informazioni di prodotto

Blocco di distribuzione Linergy FM 4P 80 A 24M 44 fori

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco di distribuzione è progettato per essere utilizzato con gli armadi PrismaSeT P e G per la distribuzione dell'alimentazione all'interno dei quadri elettrici. Compatibile con blocchi di distribuzione 80A 4P 440V CA, per morsetti chiusi. Compatibile con 24 moduli verticali e con 24 fori.

sezione del filo

6 mm²

numero di poli

4

Serie

Prisma

Produttore

Blocco distribuzione Linergy FM 4 poli 80A 24 moduli per quadri elettrici PrismaSeT

€ 211,49 x 1 pz.
(pz.)