Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELA6DK20B
Cod. Produttore
LA6DK20B
Cod. EAN
3389110745832

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione controllo: 24 V AC/DC
  • Montaggio: Lato frontale
  • Controllo sgancio: Elettrico e manuale
  • Isolamento nominale: 690 V IEC 60947-5-1
  • Potenza richiesta: 25 VA AC / 30 W DC
  • Frequenza commutazione: 1200 cicli/ora
  • Grado protezione: IP2X CEI 60529

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Blocco meccanico TeSys D, per contattori LC1D80-D150 (3P/4P) e LP1D40-80 (4P). L'aggancio e lo sgancio elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo 24V (> 100 ms in AC, 250 ms in DC). Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante terminali a vite. Per applicazioni con elevate velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco di aggancio ausiliario TeSys D - 24 V CC/CA 50...60 Hz